Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE elektromos harapófogó, 18-as méretű | AF7LCZ 21VH79

FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE elektromos harapófogó, 18 mérő

Raktáron
Tétel: AF7LCZ Típus: BLK 1.3CSEKereszthivatkozás: 21VH79
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
€2,135.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos Nibbler
Amperek @ 120V3.5
CsapágyakPor lezárva
Zsinór16 ft.
Min. Vágja le a sugarat9 / 16 "
Nincs terhelési löket / perc1800
Sebességtartomány0-1800 fordulat / perc
Rozsdamentes acél kapacitás23 Gauge
Acél kapacitás18 Gauge
Szerszám hossza11.25 "
Szerszám súlya3.9 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8035
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)25.65
HS-kód8467290090

Termék részletek:

    • Könnyű és könnyen tartható maró, integrált lyukasztó és szerszámrendszerrel és keskeny hajtófejjel
    • Gyors és pontos vágásokhoz alkalmas 18 vastagságú hullámos, trapéz alakú és egyhengeres fémlemezekben
    • Képes kezelni az íveket és könnyen manőverezni az áramköri és kimeneti dobozok körül
    • Erőteljes 3.7 Motor, akár 1800 löket / perc sebességgel, 7.5 láb / perc gyors vágási sebesség mellett
    • Szerszám nélküli, 360 fokos forgatható vágófej lehetővé teszi a vágási irány 45 fokos lépésekben történő megváltoztatását
    • 3/16 hüvelyk méretű hulladékgöndöröket eredményez

Termékváltozatok

TermékekModellAmperek @ 120VSzerszám hosszaSzerszám súlyaÁr
FEIN POWER TOOLS BLK 3.5 Electric Nibbler 10 Gauge | AF7LDA 21VH80 BLK 3.511.813 "7.7 font€4,692.02
FEIN POWER TOOLS BLK 5.0 elektromos harapófogó 6 Gauge | AF7LDB 21VH81 BLK 5.011.813 "8.4 font€5,942.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEIN POWER TOOLS BLK 1.3CSE elektromos harapófogó, 18 mérő
€2,135.96 /Mértékegység