FEBCO LF870V-NRS-DC 2 1/2 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 2 1/2 hüvelykes méret | CA9CCD 0124542

FEBCO LF870V-NRS-DC 2 1/2 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 2 1/2 hüvelykes méret

Tétel: CA9CCD Modell: LF870V-NRS-DC 2 1/2Kereszthivatkozás: 0124542
€5,425.13 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla visszacsapó szelep szerelvény
Visszafolyásgátló típusDupla visszacsapó szelep szerelvény
Karosszéria befejezéseEpoxi bevonatú
test anyagaLágyvas
TestmintázatN minta
Lemezanyagszilikon
Bemeneti csatlakozásKarimás ízület
Bemeneti méret2 1 / 2 "
Max. Hőmérséklet140 fok. F
Max. Munkahelyi nyomás175 PSI
Min. Hőmérséklet33 fok. F
Kimeneti csatlakozásKarimás ízület
Ülés anyagaRozsdamentes acél
típuskészlet

Termék részletek:

Visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 2 1/2 hüvelykes méret

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretMin. HőmérsékletÁr
FEBCO LF870V-LG-DC 4 visszafolyásgátló egység, N minta, 4 hüvelykes méret | CA9CBY 0124538 LF870V-LG-DC 44"33 fok. F€3,536.57
ajánlatkérés
FEBCO LF870V-NRS-DC 3 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 3 hüvelykes méret | CA9CCC 0124543 LF870V-NRS-DC 33"33 fok. F€5,133.20
ajánlatkérés
FEBCO LF870V-NRS-DC 4 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, 4 hüvelykes méret, N minta | CA9CCE 0124544 LF870V-NRS-DC 44"33 fok. F€5,300.42
ajánlatkérés
FEBCO LF870V-NRS-DC 6 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 6 hüvelykes méret | CA9CCF 0124545 LF870V-NRS-DC 66"33 fok. F€8,285.03
ajánlatkérés
FEBCO LF870V-NRS-DC 8 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, 8 hüvelyk, N minta | CA9CCG 0124546 LF870V-NRS-DC 88"33 fok. F€16,370.28
ajánlatkérés
FEBCO LF870V-NRS-DC 10 dupla visszacsapó szelepes visszafolyásgátló egység, 10 hüvelykes méret, N minta | CA9CCH 0124547 LF870V-NRS-DC 1010 "33 fok. F€22,546.69
ajánlatkérés
FEBCO LF870V-DNRS DC 2 1/2 WATTS 0683116 | CC9RDL 0683116 LF870V-DNRS DC 2 1/22 1 / 2 "33 fok. F€4,483.58
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FEBCO LF870V-NRS-DC 2 1/2 visszafolyásgátló egység, elzárószelep, N minta, 2 1/2 hüvelykes méret
€5,425.13 /Mértékegység