FEBCO

Kiterjedt katalógusa vákuum-megszakítókat, dupla visszacsapó szelepeket, csökkentett nyomású zónaszerelvényeket, szűrőket, fali tűzcsapokat, golyóscsapokat, javítókészleteket és kapcsolódó tartozékokat tartalmaz. Febco's visszafolyásgátlók Úgy tervezték, hogy megakadályozzák a mérgező folyadékok ellenirányú áramlását az ivóvízellátásba a visszaszifon vagy az ellennyomás miatt. A tartósság érdekében bronz testet, menetes, negyedfordulatú golyóscsapokat a vízáramlás szabályozására, felül szerelt mérőcsapokat az időszakos teszteléshez és karbantartáshoz, rugós visszacsapó szelepeket a visszaáramlás megakadályozására és nyomáskülönbség-csökkentő szelepet tartalmaznak a túlnyomás felhalmozódásának enyhítésére. A márka Y-mintás szűrők vízvezeték-rendszerekbe vannak beépítve, hogy felfogják a szilárd részecskéket az áramló vízből, és megakadályozzák a visszafolyásgátlók károsodását. Süllyesztett képernyőülésekkel rendelkeznek a pontos képernyőigazítás érdekében, és 2-1/2 és 10 hüvelyk közötti bemeneti méretben kaphatók.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Febco MPN-ek keresztezik az egyenértékű Apollo és Watts modellszámok egyedi hivatkozásait a visszafolyásgátlók, szűrők és tartozékok esetében. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Febco termékekkel.

Szállítás

Ezek a Febco termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Febcóról

Kiterjedt katalógusa vákuum-megszakítókat, dupla visszacsapó szelepeket, csökkentett nyomású zónaszerelvényeket, szűrőket, fali tűzcsapokat, golyóscsapokat, javítókészleteket és kapcsolódó tartozékokat tartalmaz. Febco's visszafolyásgátlók Úgy tervezték, hogy megakadályozzák a mérgező folyadékok ellenirányú áramlását az ivóvízellátásba a visszaszifon vagy az ellennyomás miatt. A tartósság érdekében bronz testet, menetes, negyedfordulatú golyóscsapokat a vízáramlás szabályozására, felül szerelt mérőcsapokat az időszakos teszteléshez és karbantartáshoz, rugós visszacsapó szelepeket a visszaáramlás megakadályozására és nyomáskülönbség-csökkentő szelepet tartalmaznak a túlnyomás felhalmozódásának enyhítésére. A márka Y-mintás szűrők vízvezeték-rendszerekbe vannak beépítve, hogy felfogják a szilárd részecskéket az áramló vízből, és megakadályozzák a visszafolyásgátlók károsodását. Süllyesztett képernyőülésekkel rendelkeznek a pontos képernyőigazítás érdekében, és 2-1/2 és 10 hüvelyk közötti bemeneti méretben kaphatók.

Főbb kereskedelmi nevek

710-es sorozatú porszívó

710-es sorozatú porszívó

Ezt az eszközt úgy tervezték, hogy megakadályozza a visszaáramlást azáltal, hogy negatív nyomás vagy vákuum esetén levegőt vezet be a vízvezeték-rendszerbe. Ez a folyamat segít megszakítani a szifon működését, és megakadályozza, hogy a mérgező víz összekeveredjen az ivóvízzel. Sárgarézből készült, hogy ellenálljon a működési feltételeknek...

és ellenáll a víz okozta lebomlásnak. Ez az egység egy visszacsapó szelepet is tartalmaz, amely lehetővé teszi a víz egyirányú áramlását, miközben megakadályozza a fordított áramlást.

690-es sorozatú duplex szűrők

690-es sorozatú duplex szűrők

Ezek a duplex szűrők olyan alkalmazásokra alkalmasak, ahol a folyadék áramlását nem lehet leállítani a kosár tisztításához. Kivehető szűrő elemmel vagy szitával rendelkeznek, amely rögzíti a vízben lévő legkisebb részecskéket. Ezek a 690-es sorozatú duplex szűrők átlátszó akril kosárral rendelkeznek c...

kamrák a folyadékáramlás és a kosár állapotának vizuális ellenőrzéséhez. Kis üvegkamráik és kosaraik könnyen hozzáférhetők tisztításhoz, ellenőrzéshez és cseréhez.

LF622F sorozatú teljes nyílású golyósszelepek

LF622F sorozatú teljes nyílású golyósszelepek

Ezeket a gömbcsapokat úgy tervezték, hogy teljesen nyitott állapotban akadálytalan áramlást biztosítsanak a szelepen keresztül. A furat átmérője megegyezik a csővezeték belső átmérőjével, ami maximális áramlási kapacitást és minimális nyomásesést tesz lehetővé. Ezek az LF622F sorozatú golyóscsapok PTFE szártömítéssel rendelkeznek...

, nyomóalátét és ülés, amelyek lehetővé teszik a nem koptató folyadékok fojtását és kiegyensúlyozását.

MasterSeries 856ST kettős ellenőrzésű érzékelőegységek

MasterSeries 856ST kettős ellenőrzésű érzékelőegységek

Ezek a Febco 856ST kettős ellenőrzésű érzékelőegységek megvédik az ivóvízellátást a veszélyes keresztkapcsolatoktól, hogy megakadályozzák az öntözésből, tűzvezetékből vagy ipari feldolgozásból felgyülemlett mérgező folyadék ivóvízzel való keveredését. Egy olvasztott epoxibevonatú vastesttel érkeznek a szuper érdekében...

ior rugalmasság és két külön visszacsapó szelep a visszaáramlás megakadályozására.

Febco versenyelőnyök

SentryPlus Alert technológia

SentryPlus Alert technológia

Ezt a technológiát a visszafolyásgátló szerelvények automatikus elárasztás-érzékelésére és a túlzott újraélesztő szelepkisülés jelzésére használják, amely súlyos károkat okozhat. Ezt a technológiát a Febco MasterSeries visszaáramlás-gátlók használják beépített árvízérzékelővel, amely lehetővé teszi a többcsatornás riasztási funkciót, amely egy vagy több értesítést indít el....

a gyors cselekvés módszereiről. Ezt az érzékelőt úgy tervezték, hogy folyamatosan figyelje az esetleges árvízi körülményeket. A SentryPlus riasztórendszer beépíthető a meglévő visszaáramlás-gátlóba anélkül, hogy azt levenné a vonalról, így megelőzhető az állásidő és csökkenthető a munkaerőköltség.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan működik a duplex szűrő?

  • Fordítsa a fogantyút középre, közvetlenül a bemenet fölé. Most nyissa ki a kisállat kakasokat mindkét kosár fedelén.
  • Lassan töltse fel a kamrákat vezetékfolyadékkal. Zárja le a háziállat kakasait, amikor folyadék kezd kifolyni belőlük.
  • Hagyja, hogy a rendszer fokozatosan elérje a normál üzemi nyomást és hőmérsékletet. Ebben az időben ellenőrizze a szivárgást.
  • Győződjön meg arról, hogy a kosárfedél összes gombja és csavarja jól meg van húzva.
  • Forgassa el a fogantyút, amíg közvetlenül az egyik kamra fölé nem kerül. Kerülje a fogantyú középső pozícióban hagyását, különben mindkét kosár eltömődik, és a tisztításhoz le kell állítani a rendszert.

Hogyan kell tisztítani a szűrőt?

  • Nyissa ki a kisállat kakast a tiszta kamrában.
  • Lassan engedje befolyni a folyadékot a tiszta kamrába a terelő fogantyújának félállásba forgatásával.
  • Amikor a folyadék elkezd folyni a kisállat kakasból, zárja le.
  • Vizsgálja meg a tiszta kamrát szivárgás szempontjából. Ha szivárgás lép fel, fordítsa vissza az elosztó fogantyúját a helyzetébe. Szellőztesse ki és ürítse ki a tiszta kamrát, távolítsa el a fedelet, szüntesse meg a szivárgás okát és helyezze vissza a fedelet.
  • Most lassan állítsa át az áramlást a tiszta kamrába a terelő fogantyújának a tiszta kamra feletti elforgatásával. Ellenőrizze újra, hogy nincs-e szivárgásra utaló jel.
  • Lassan nyissa ki a kisállat kakast a piszkos kamrában.
  • Nyissa ki a leeresztő dugót a piszkos kamrában, és hagyja kifolyni a folyadékot.
  • Amikor a folyadék szintje a szűrőkosár teteje alatt van, zárja le a leeresztő csavart.
  • Távolítsa el a szűrőkosarat, és hagyja, hogy a folyadék a szűrő testébe csöpögjön.
  • Tisztítsa meg a kosarat, és ellenőrizze, hogy nem sérült-e. Tisztítás után helyezze vissza a kosarat.
  • Helyezze vissza a biztonságos fedelet.
  • Tolja vissza az elosztó fogantyúját a középső helyzetbe.
  • Amikor a folyadék kifolyik a kisállat kakasból, zárja le.
  • Ellenőrizze az esetleges szivárgást. Ha megtalálja, kövesse a fent említett lépéseket a probléma megoldásához.

Hogyan kell felszerelni az árvízérzékelőt a visszafolyás-csökkentő szelepre?

  • Helyezze el az árvízérzékelőt a nyomáscsökkentő szelepre.
  • Az érzékelő mindkét oldalán helyezze az alátétet a csavar fejére, csavarja be a csavart alulról, és kézzel húzza meg az anyát a csavaron.
  • A két villáskulcs segítségével húzza meg az érzékelőt a szelephez rögzítő hardvert.
  • Távolítsa el a porvédő fedelet az érzékelőről.
  • Nyomja rá az érzékelő aktiváló modulját az érzékelőre.
  • Ellenőrizze, hogy a modul teljesen a helyén van-e az O-gyűrű tömítéséhez és az elektromos érintkezés létrehozásához.