Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FAZTEK 15QE1515L-48 Keretes extrudálás Smth L48in 1.114lb / ft | AE3EUR 5CXT6

FAZTEK 15QE1515L-48 Framing Extrusion Smth L48in 1.114 lb/ft

Raktáron
Tétel: AE3EUR Típus: 15QE1515L-48Kereszthivatkozás: 5CXT6

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€65.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAz extrudálás keretezése
Fura Dia.0.257 "
befejezTiszta anódozás
Magasság1.5 "
Hossz48 "
Anyag6063-T6 alumínium
Slot Width0.312 "
típusSima T-réses
Súly / Ft1.114 font
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)129.54
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7604210000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.MagasságHosszSlot WidthSzélességÁr
FAZTEK 15QE1515UL-48 keretező extrudálás sima L48in 1.09lb / ft | AE3EUQ 5CXT5 15QE1515UL-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "€56.82
FAZTEK 15QE1515-48 Keretes extrudálás Smth L48in 1.406lb / ft | AE3EUT 5CXT7 15QE1515-480.257 "1.5 "48 "0.312 "1.5 "€78.31
FAZTEK 15QE1530L-48 Keretes extrudálás Smth L48in 1.616lb / ft | AE3EUU 5CXT8 15QE1530L-480.257 "3"48 "0.312 "1.5 "€103.58
FAZTEK 15QE1530-48 Keretes extrudálás Smth L48in 2.397lb / ft | AE3EUV 5CXT9 15QE1530-480.257 "3"48 "0.312 "1.5 "€104.13
FAZTEK 15QE3030L-48 Keretes extrudálás Smth L48in 2.559lb / ft | AE3EUW 5CXU0 15QE3030L-480.257 "3"48 "0.312 "3"€144.07
FAZTEK 15QE1515UL-96 Keretes extrudálás Smth L96in 1.09lb/ft | AE3EUX 5CXU1 15QE1515UL-960.257 "1.5 "96 "0.312 "1.5 "€70.52
ajánlatkérés
FAZTEK 15QE1515L-96 keretező extrudálás Smth L96in 1.114lb / ft | AE3EUY 5CXU2 15QE1515L-960.257 "1.5 "96 "0.312 "1.5 "€78.97
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FAZTEK 15QE1515L-48 Framing Extrusion Smth L48in 1.114 lb/ft
€65.86 /Mértékegység