FAZTEK

A Faztek kiterjedt katalógusa extrudálásokat, kötőelemeket, konzolokat és zsanérokat tartalmaz. A márka keretező extrudálások kombinálható szekerek, sorompók, munkaállomások és egyéb építmények építéséhez. Ezekben az extrudált alumíniumprofilokban süllyesztett T-hornyok kompatibilis csatlakozókat és rögzítőket fogadnak. Faztek biztonsági védőpanelek beépített oszlopokkal rendelkeznek, és kevesebb időt igényelnek az összeszerelésük, mint a gépvédő panelek és ajtók. Dróthálós szerkezetük fekete PVC-réteggel van bevonva a rozsdaállóság érdekében, így alkalmasak kültéri használatra.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Faztek MPN-ek keresztezik az egyedi hivatkozásokat a megfelelő 80/20-as modellszámokra. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű Faztek termékkel.

Szállítás

Ezek a Faztek termékek általában kis méretűek, és kompakt csomagolást igényelnek. Futárszállításra és nem légi fuvarozásra alkalmasak.

Faztekről

A Faztek kiterjedt katalógusa extrudálásokat, kötőelemeket, konzolokat és zsanérokat tartalmaz. A márka keretező extrudálások kombinálható szekerek, sorompók, munkaállomások és egyéb építmények építéséhez. Ezekben az extrudált alumíniumprofilokban süllyesztett T-hornyok kompatibilis csatlakozókat és rögzítőket fogadnak. Faztek biztonsági védőpanelek beépített oszlopokkal rendelkeznek, és kevesebb időt igényelnek az összeszerelésük, mint a gépvédő panelek és ajtók. Dróthálós szerkezetük fekete PVC-réteggel van bevonva a rozsdaállóság érdekében, így alkalmasak kültéri használatra.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a sima T-hornyos profil?

A Faztek sima profiljai nem tartalmaznak hornyokat a T-hornyos extrudálás felületén vagy homlokoldalán.

Lehet-e nyomás alá helyezni a Faztek T-hornyos extrudálást?

A Faztek T-hornyos extrudálásai akár 150 psi levegővel is nyomás alá helyezhetők a hatékonyság és a termelékenység maximalizálása érdekében.

Milyen anyagot használnak a márka extrudálásainak elkészítéséhez?

A Faztek extrudálások 6063-T6 alumíniumból készülnek. A „T6” temperálási jelölés azt jelenti, hogy az alumíniumot hőkezelték és mesterségesen öregítették egy meghatározott keménység elérése érdekében. Ez egy olyan anyagot eredményez, amely erősebb és tartósabb, mint természetes állapotban lenne.