BURNDY Alumínium kompressziós tűs adapter


Szűrő
Csatlakozó típusa: Pin terminál , Max. Feszültség: 35 kv , Vezeték típusa: AL Str-Size, CU Str-Size
StílusModellÁtmérőMagasságHosszMax. VezetékméretMin. VezetékmérettípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
500 AYP
11 / 16 "1.313.08500 kcmil4/0 AWGAL / CU kábel1.46 "€149.33
A
750 AYP
13 / 16 "1.463.79700-750 kcmil500 kcmilAL / CU vezetők1.46 "€177.19
A
250 AYP
15 / 32 "1.102.63250 kcmil1/0 AWGAL / CU vezetők1.11 "€96.38
A
4 AYP
15 / 64 ". 601.85 "4 AWG6 AWGAL / CU vezetők0.6 "€39.91
A
6 AYP
15 / 64 ". 601.85 "6 AWG6 AWGAL / CU vezetők0.6 "€37.24
A
2 AYP
15 / 64 ". 601.85 "2 AWG6 AWGAL / CU vezetők0.6 "€38.35
A
1 AYP
17 / 64 ". 602.011 AWG2 AWGAL / CU vezetők0.6 "€48.72
A
AYP1 / 0
19 / 64 ". 602.011/0 AWG1 AWGAL / CU vezetők0.6 "€53.14
A
350 AYP
37 / 64 "1.102.75 "350 kcmil3/0 AWGAL / CU vezetők1.11 "€102.04

Alumínium kompressziós tűs adapter

A Burndy alumínium nyomócsapos adaptereket a panelpanelek mechanikus csatlakozóival, mérőhüvelyekkel és öntött házú megszakítókkal használják a réz és alumínium vezetők megbízható lezárásához a mechanikus csatlakozókban. Elektro-ónozott bevonattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a kétfémes korróziót és a lehető legrövidebb csatlakozóhosszt biztosítsák. Ezek az adapterek integrálva vannak az EPDM gumiburkolatokkal a tapadás elkerülése érdekében, és 0.6, 1.11 és 1.46 hüvelykes szélességben kaphatók.
Raptor Supplies egyben ofszet adapterek MY29-3 nélküli, Hytool krimpelőkkel való használatra.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?