FANTECH FKD12 vegyes átfolyású ventilátor, 12 hüvelykes cső, fém házzal, 1305 cfm, 120 V | AF2URE 6XZ77

FANTECH 40016 vegyes átfolyású ventilátor, 12 hüvelykes cső, fém házzal, 1305 cfm, 120 V

Raktáron
Tétel: AF2URE Modell: FKD12Keresztszám: FKD 12

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,187.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyes áramlású ventilátor
Csapágy típusLabda
CFM @ 0.000-In. SP1305
CFM @ 0.125-In. SP1266
CFM @ 0.250-In. SP1228
CFM @ 0.375-In. SP1189
CFM @ 0.500-In. SP1145
CFM @ 0.750-In. SP1054
CFM @ 1.000-In. SP948
CFM @ 1.500-In. SP712
CFM @ Csatorna1305
Illeszkedik a Duct Dia.12 "
Ház Dia.14 "
Ház befejezéseGalvanizált
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő11-7 / 8 "
Hossz12.5 "
Max. Amper4.86
Max. Bemeneti hőm.140 fok F
Max. Teljesítmény531
MotorházTeljesen zárt
Motoros HP5/8
Motor fordulatszám2900
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Sebességek száma1
Fázis1
Sebesség ellenőrzésMfr. 1DGV2 sz
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)43.2
Hajó hossza (cm)43.2
Hajószélesség (cm)43.2
HS-kód8414596060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.000-In. SPCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.Karima szélességeHáz anyagaHosszÁr
FANTECH FKD12XL vegyes átfolyású ventilátor, 12 hüvelykes csatorna fémházzal, 120V | AE2NCB 4YM40 FKD12XL1066Labda2016-12 "-Galvanizált acél18.875 "€1,523.32
FANTECH FKD 8XL vegyes átfolyású ventilátor, 8 hüvelykes légcsatorna, fém házzal, 120 V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8XL499Pecsétes labda8362868"3 / 4 "Acél15.5 "€912.27
FANTECH FKD 10 vegyes átfolyású ventilátor, 10 hüvelykes csatorna fémházzal, 909 cfm, 120 V | AE9MNK 6KVY6 FKD 10547Pecsétes labda91034210 "3 / 4 "Acél15 "€1,066.63
FANTECH FKD 10XL vegyes átfolyású ventilátor, 10 hüvelykes csatorna fémházzal, 1267 cfm, 120 V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10XL911Pecsétes labda126669610 "3 / 4 "Acél15 "€1,166.72
FANTECH FKD 14 vegyes átfolyású ventilátor, 14 hüvelykes beépített légcsatorna fémházzal, 2161 cfm, 120 V | AE9MNM 6KVY8 FKD 141193Pecsétes labda2156-14 "1.625 "Acél17.25 "€1,595.75
FANTECH FKD 14XL vegyes átfolyású ventilátor, 14 hüvelykes beépített légcsatorna fémházzal, 2621 cfm, 120 V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14XL1662Pecsétes labda261984314 "1.5 "Acél20.25 "€2,555.64
FANTECH FKD 16XL vegyes átfolyású ventilátor, 16 hüvelykes beépített légcsatorna fémházzal, 4253 cfm, 120 V | AE9MNP 6KVZ0 FKD 16XL3137Pecsétes labda4274237916 "1.625 "Acél23.25 "€3,424.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 40016 vegyes átfolyású ventilátor, 12 hüvelykes cső, fém házzal, 1305 cfm, 120 V
€1,187.82 /Mértékegység