FANTECH FKD 14XL vegyes átfolyású ventilátor, 14 hüvelykes beépített légcsatorna fémházzal, 2621 cfm, 120 V | AE9MNN 6KVY9

FANTECH 40020 vegyes átfolyású ventilátor, 14 hüvelykes beépített csatorna fémházzal, 2621 cfm, 120 V

Raktáron
Tétel: AE9MNN Modell: FKD 14XLKeresztszám: FKD 14 XL

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,500.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyes áramlású ventilátor
Csapágy típusPecsétes labda
CFM @ 0.000-In. SP2619
CFM @ 0.125-In. SP2517
CFM @ 0.250-In. SP2416
CFM @ 0.375-In. SP2303
CFM @ 0.500-In. SP2180
CFM @ 0.750-In. SP1936
CFM @ 1.000-In. SP1662
CFM @ 1.500-In. SP843
CFM @ Csatorna2619
Illeszkedik a Duct Dia.14 "
Karima szélessége1.5 "
Ház Dia.19-3 / 4 "
Ház befejezéseGalvanizált
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő14 "
Hossz20.25 "
Max. Amper7.12
Max. Bemeneti hőm.140 fok F
Max. Teljesítmény738
MotorházTeljesen zárt
Motor fordulatszám1550
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Sebességek száma1
Fázis1
Sebesség ellenőrzésMfr. 1DGV3 sz
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 23.4
Hajó magassága (cm)55.9
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)53.3
HS-kód8414596060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.000-In. SPCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.Karima szélességeHáz anyagaHosszÁr
FANTECH FKD12XL vegyes átfolyású ventilátor, 12 hüvelykes csatorna fémházzal, 120V | AE2NCB 4YM40 FKD12XL1066Labda2016-12 "-Galvanizált acél18.875 "€1,350.70
FANTECH FKD 8XL vegyes átfolyású ventilátor, 8 hüvelykes légcsatorna, fém házzal, 120 V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8XL499Pecsétes labda8362868"3 / 4 "Acél15.5 "€961.45
FANTECH FKD 10 vegyes átfolyású ventilátor, 10 hüvelykes csatorna fémházzal, 909 cfm, 120 V | AE9MNK 6KVY6 FKD 10547Pecsétes labda91034210 "3 / 4 "Acél15 "€986.22
FANTECH FKD 10XL vegyes átfolyású ventilátor, 10 hüvelykes csatorna fémházzal, 1267 cfm, 120 V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10XL911Pecsétes labda126669610 "3 / 4 "Acél15 "€1,136.59
FANTECH FKD 14 vegyes átfolyású ventilátor, 14 hüvelykes beépített légcsatorna fémházzal, 2161 cfm, 120 V | AE9MNM 6KVY8 FKD 141193Pecsétes labda2156-14 "1.625 "Acél17.25 "€1,497.68
FANTECH FKD 16XL vegyes átfolyású ventilátor, 16 hüvelykes beépített légcsatorna fémházzal, 4253 cfm, 120 V | AE9MNP 6KVZ0 FKD 16XL3137Pecsétes labda4274237916 "1.625 "Acél23.25 "€3,387.40
FANTECH FKD 18 vegyes átfolyású ventilátor, 18 hüvelykes cső, fém házzal, 115 V, 1 fázis | AE9MNQ 6KVZ1 FKD 183239Pecsétes labda4448238018 "1.625 "Acél21.75 "€3,225.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 40020 vegyes átfolyású ventilátor, 14 hüvelykes beépített csatorna fémházzal, 2621 cfm, 120 V
€2,500.33 /Mértékegység