MAIN FILTER INC. Csere hidraulikus nyomásvezeték szűrők, rozsdamentes acél szál, 5 mikronos, Viton tömítés


Szűrő
Alsó OD: 1.752 " , Kapacitás: 2.73 , Összeomlási nyomás: 3045 , Repedési nyomás: 3045 PSI , Médiaszűrő: Rozsdamentes acél szál , Szűrőbesorolás: 5 , Szűrő mérete: 105 négyzetméter Hüvelyk , Folyam: Kívül-In , Folyási irány: Kívül-In , Folyadék típusa: HH / HL / HM / HV , Tömítés anyaga: Viton , mikron: 5 , Min. Üzemi hőmérséklet: -13 ° F , Tömítés típusa: Viton , Felső azonosító: 0.87 " , felső OD: 1.752 "
StílusModellMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A
MF0714822
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
A
MF0343263
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
A
MF0887695
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
A
MF0586875
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
A
MF0421070
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
A
MF0421069
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
A
MF0421071
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
A
MF0397549
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
A
MF0365978
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
A
MF0503492
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
A
MF0178700
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
A
MF0421072
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
A
MF0694132
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
A
MF0397548
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
A
MF0877546
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
A
MF0589850
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
A
MF0264046
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
A
MF0178699
3.58 "€153.31
ajánlatkérés
B
MF0419609
6.22 "€210.88
ajánlatkérés
B
MF0589645
6.22 "€210.88
ajánlatkérés
B
MF0419608
6.22 "€210.88
ajánlatkérés
B
MF0365987
6.22 "€210.88
ajánlatkérés
B
MF0343290
6.22 "€210.88
ajánlatkérés
B
MF0419607
6.22 "€210.88
ajánlatkérés
B
MF0397608
6.22 "€210.88
ajánlatkérés
B
MF0178760
6.22 "€210.88
ajánlatkérés
B
MF0178759
6.22 "€210.88
ajánlatkérés
B
MF0397607
6.22 "€210.88
ajánlatkérés
B
MF0419610
6.22 "€210.88
ajánlatkérés
B
MF0264071
6.22 "€210.88
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?