FANTECH FKD 16XL vegyes átfolyású ventilátor, 16 hüvelykes beépített légcsatorna fémházzal, 4253 cfm, 120 V | AE9MNP 6KVZ0

FANTECH 40022 vegyes átfolyású ventilátor, 16 hüvelykes beépített csatorna fémházzal, 4253 cfm, 120 V

Raktáron
Tétel: AE9MNP Modell: FKD 16XLKeresztszám: FKD 16 XL

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,424.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVegyes áramlású ventilátor
Csapágy típusPecsétes labda
CFM @ 0.000-In. SP4274
CFM @ 0.125-In. SP4144
CFM @ 0.250-In. SP4014
CFM @ 0.375-In. SP3880
CFM @ 0.500-In. SP3743
CFM @ 0.750-In. SP3452
CFM @ 1.000-In. SP3137
CFM @ 1.500-In. SP2379
CFM @ Csatorna4274
Illeszkedik a Duct Dia.16 "
Karima szélessége1.625 "
Ház Dia.22-1 / 8 "
Ház befejezéseGalvanizált
Ház anyagaAcél
Hz60
Bemeneti és kimeneti átmérő16 "
Hossz23.25 "
Max. Amper12.4
Max. Bemeneti hőm.140 fok F
Max. Teljesítmény1421
MotorházTeljesen zárt
Motor fordulatszám1600
Szerelési helyzetVízszintes vagy függőleges
Sebességek száma1
Fázis1
Sebesség ellenőrzésNem
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8
Hajó magassága (cm)94
Hajó hossza (cm)81.3
Hajószélesség (cm)81.3
HS-kód8414596060
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 1.000-In. SPCsapágy típusCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.500-In. SPIlleszkedik a Duct Dia.Karima szélességeHáz anyagaHosszÁr
FANTECH FKD12XL vegyes átfolyású ventilátor, 12 hüvelykes csatorna fémházzal, 120V | AE2NCB 4YM40 FKD12XL1066Labda2016-12 "-Galvanizált acél18.875 "€1,523.32
FANTECH FKD 8XL vegyes átfolyású ventilátor, 8 hüvelykes légcsatorna, fém házzal, 120 V | AE9MNJ 6KVY5 FKD 8XL499Pecsétes labda8362868"3 / 4 "Acél15.5 "€912.27
FANTECH FKD 10 vegyes átfolyású ventilátor, 10 hüvelykes csatorna fémházzal, 909 cfm, 120 V | AE9MNK 6KVY6 FKD 10547Pecsétes labda91034210 "3 / 4 "Acél15 "€1,066.63
FANTECH FKD 10XL vegyes átfolyású ventilátor, 10 hüvelykes csatorna fémházzal, 1267 cfm, 120 V | AE9MNL 6KVY7 FKD 10XL911Pecsétes labda126669610 "3 / 4 "Acél15 "€1,166.72
FANTECH FKD 14 vegyes átfolyású ventilátor, 14 hüvelykes beépített légcsatorna fémházzal, 2161 cfm, 120 V | AE9MNM 6KVY8 FKD 141193Pecsétes labda2156-14 "1.625 "Acél17.25 "€1,595.75
FANTECH FKD 14XL vegyes átfolyású ventilátor, 14 hüvelykes beépített légcsatorna fémházzal, 2621 cfm, 120 V | AE9MNN 6KVY9 FKD 14XL1662Pecsétes labda261984314 "1.5 "Acél20.25 "€2,555.64
FANTECH FKD 18 vegyes átfolyású ventilátor, 18 hüvelykes cső, fém házzal, 115 V, 1 fázis | AE9MNQ 6KVZ1 FKD 183239Pecsétes labda4448238018 "1.625 "Acél21.75 "€3,225.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FANTECH 40022 vegyes átfolyású ventilátor, 16 hüvelykes beépített csatorna fémházzal, 4253 cfm, 120 V
€3,424.68 /Mértékegység