FAIRBANKS PM-2838-6PRB epoxi porfesték | AA8HDL 18F453

FAIRBANKS PM-2838-6PRB lap és teherautó epoxi porfesték

Tétel: AA8HDL Típus: PM-2838-6PRBKereszthivatkozás: 18F453

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos és panel teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Caster Dia.6"
Görgős anyagpoliuretán
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagaPoliuretán poliuretán / polietilén központtal
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő kerék szélessége2"
Görgő szélessége2"
színekZöld
Fedélzeti magasság9.75 "
Fedélzet hossza38 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzet szélessége28 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
FogantyúvalIgen
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség2000 font
Görgők száma4
Teljes magasság36.25 "
Teljes hossz38 "
Teljes szélesség28 "
Platform anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.74
Hajó magassága (cm)90.17
Hajó hossza (cm)96.52
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCaster Dia.Görgős kerék átmérőjeFedélzeti magasságTeljes magasságÁr
FAIRBANKS PM-2838-5PRB Lemez- és paneles teherautó 38 hüvelykes acél | AA8HDG 18F449 PM-2838-5PRB5"5"9"35.5 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FAIRBANKS PM-2838-6PRB lap és teherautó epoxi porfesték