FAIRBANKS MHS-113-8PN kézi teherautó kapacitása 500 Lb hurokfogantyú | AA8HEB 18F479

FAIRBANKS MHS-113-8PN Kézi targonca kapacitása 500 Lb hurokfogantyú

Raktáron
Tétel: AA8HEB Típus: MHS-113-8PNKereszthivatkozás: 18F479

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€240.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú kézi teherautó
színekZöld
befejezPorbevonat
Fogantyú típusaFolyamatos keret hurok
Terhelhetőség500 font
AnyagMinden hegesztett acél
Előlap mélysége8"
Előlap szélessége14 "
Teljes mélység17 "
Teljes magasság46 "
Teljes szélesség17.5 "
KerékcsapágyakLabda
Kerékátmérő8"
Kerék anyagaGumi
Kerék típusaFélig pneumatikus
Kerék szélessége1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.9
Hajó magassága (cm)116.84
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8716805010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKerék típusaFogantyú típusaTerhelhetőségKerék szélességeTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességKerékátmérőÁr
FAIRBANKS MHS-112-8PN Kézi teherautó kapacitása 500 Lb dupla fogantyú | AA8HEC 18F480 MHS-112-8PNFélig pneumatikusKettős fogantyú500 font1.5 "17 "47 "17.5 "8"€262.12
FAIRBANKS MHS-111-8PN Kézi teherautó kapacitása 500 Lb folyamatos fogantyú | AA8HED 18F481 MHS-111-8PNFélig pneumatikusFolyamatos keret vissza-vissza500 font1.5 "17 "45 "17.5 "8"€233.93
FAIRBANKS C114-10PN kézi teherautó kapacitása 800 Lb hurokfogantyú | AA8HEH 18F485 C114-10PNFélig pneumatikusFolyamatos keret hurok800 font2.75 "18 "50 "18 "10 "-
ajánlatkérés
FAIRBANKS C114-10FF kézi teherautó kapacitása 800 Lb hurokfogantyú | AA8HEK 18F487 C114-10FFLakás IngyenesFolyamatos keret hurok800 font3"18 "50 "18 "10 "€364.80
FAIRBANKS (FB) E-18-10FF kézi teherautó magassága 51-1 / 2 lapos szabadkerék | AA8HEX 18F501 (FB) E-18-10FFLakás IngyenesFolyamatos keret vissza-vissza550 font3"14 "51.5 "18 "10 "€404.37
FAIRBANKS E4810FPN Kézi teherautó magassága 44-1/2 pneumatikus kerék | AA8HEZ 18F503 E4810FPNPneumatikusKettős fogantyú550 font3.5 "14 "44.5 "18 "10 "-
ajánlatkérés
FAIRBANKS E-48-10PN kézi targonca 44-1 / 2 magasságú félig pneumatikus kerék | AA8HFA 18F504 E-48-10PNFélig pneumatikusKettős fogantyú550 font2"14 "44.5 "18 "10 "-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FAIRBANKS MHS-113-8PN Kézi targonca kapacitása 500 Lb hurokfogantyú
€240.09 /Mértékegység