Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FACOM FF-75.13/16 Dugókulcs 13/16 hüvelyk 8 11/16 hüvelyk hossz | AC3HNL 2TLG3

FACOM FF-75.13/16 Dugókulcs 13/16 hüvelyk 8 11/16 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3HNL Modell: FF-75.13/16Kereszthivatkozás: 2TLG3
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
€59.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőkulcs
befejezSzatén
Head StyleFix fej
AnyagAcél
Pontok száma6
Teljes hossz8 11 / 16 "
SAE vagy metrikusSAE
Méret13 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.486
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)21.84
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8204200000
Származási országCZ

Termékváltozatok

TermékekModellHead StylePontok számaTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
FACOM FF-75.1/2 Dugókulcs 1/2 hüvelyk 5 31/32 hüvelyk hossz | AC3HNH 2TLF9 FF-75.1 / 2Fix fej65 31 / 32 "SAE1 / 2 "€25.70
FACOM FF-75.3/8 Dugókulcs 3/8 hüvelyk 5 3/32 hüvelyk hossz | AC3HNP 2TLG6 FF-75.3 / 8Fix fej65 3 / 32 "SAE3 / 8 "€26.06
FACOM FF-75.7/16 Dugókulcs 7/16 hüvelyk 5 11/32 hüvelyk hossz | AC3HNT 2TLG9 FF-75.7 / 16Fix fej65 11 / 32 "SAE7 / 16 "€23.12
FACOM FM-66A.18X19 Dugókulcs Flex 18 X19mm 11-7/32 hüvelyk hossz | AC6YTW 36T922 FM-66A.18X19Flex fej1211 7 / 32 "Metric18 x 19 mm€141.23
FACOM FM-66A.6X7 Dupla Flex 6 X7mm 7-11/16 In | AC6YTY 36T927 FM-66A.6X7Flex fej127 11 / 16 "Metric6 x 7 mm€95.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FACOM FF-75.13/16 Dugókulcs 13/16 hüvelyk 8 11/16 hüvelyk hosszúság
€59.93 /Mértékegység