Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FACOM FM-66A.6X7 Dupla Flex 6 X7mm 7-11/16 In | AC6YTY 36T927

FACOM FM-66A.6X7 Dupla flexibilis csavarkulcs 6 x 7 mm 7-11/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC6YTY Típus: FM-66A.6X7Kereszthivatkozás: 36T927
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
€95.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőkulcs
befejezSzatén
Head StyleFlex fej
AnyagAcél
Pontok száma12
Teljes hossz7 11 / 16 "
SAE vagy metrikusMetric
Méret6 x 7 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód8204200000
Származási országIT

Termékváltozatok

TermékekModellHead StylePontok számaTeljes hosszSAE vagy metrikusMéretÁr
FACOM FF-75.1/2 Dugókulcs 1/2 hüvelyk 5 31/32 hüvelyk hossz | AC3HNH 2TLF9 FF-75.1 / 2Fix fej65 31 / 32 "SAE1 / 2 "€25.70
FACOM FF-75.13/16 Dugókulcs 13/16 hüvelyk 8 11/16 hüvelyk hossz | AC3HNL 2TLG3 FF-75.13 / 16Fix fej68 11 / 16 "SAE13 / 16 "€59.93
FACOM FF-75.3/8 Dugókulcs 3/8 hüvelyk 5 3/32 hüvelyk hossz | AC3HNP 2TLG6 FF-75.3 / 8Fix fej65 3 / 32 "SAE3 / 8 "€26.06
FACOM FF-75.7/16 Dugókulcs 7/16 hüvelyk 5 11/32 hüvelyk hossz | AC3HNT 2TLG9 FF-75.7 / 16Fix fej65 11 / 32 "SAE7 / 16 "€23.12
FACOM FM-66A.18X19 Dugókulcs Flex 18 X19mm 11-7/32 hüvelyk hossz | AC6YTW 36T922 FM-66A.18X19Flex fej1211 7 / 32 "Metric18 x 19 mm€141.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FACOM FM-66A.6X7 Dupla flexibilis csavarkulcs 6 x 7 mm 7-11/16 hüvelyk
€95.74 /Mértékegység