Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FACOM FA-189.17AVSE szigetelt fogó 6-1 / 2 hüvelyk 1-25 / 32 hüvelykes állkapocs | AC4ZYK 32H707

FACOM FA-189.17AVSE szigetelt fogó 6-1/2 hüvelykes 1-25/32 hüvelykes pofa

Raktáron
Tétel: AC4ZYK Modell: FA-189.17AVSEKereszthivatkozás: 32H707
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
€146.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt fogó
Vágási kapacitás / anyag1-5 / 16 "huzal
ÉlvonalbeliStandard
Kezelje a színtnarancs
Fogantyú típusaSzigetelt
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1 25 / 32 "
Pofaszélesség1 5 / 16 "
AnyagKétanyag
Max. Állkapocsnyitás1-5 / 16 "
Nem parkolNem
Teljes hossz6.5 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége3 / 16 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8203206030
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellVágási kapacitás / anyagÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagMax. ÁllkapocsnyitásÁr
FACOM FA-188.16AVSE szilárd csuklós fogó 6-1 / 2 hüvelyk 1-31 / 32 hüvelykes állkapocs | AC4ZYD 32H701 FA-188.16AVSE1-15 / 32 "huzal1 31 / 32 "1 15 / 32 "Acél1-15 / 32 "€116.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FACOM FA-189.17AVSE szigetelt fogó 6-1/2 hüvelykes 1-25/32 hüvelykes pofa
€146.83 /Mértékegység