Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FACOM FA-188.16AVSE szilárd csuklós fogó 6-1 / 2 hüvelyk 1-31 / 32 hüvelykes állkapocs | AC4ZYD 32H701

FACOM FA-188.16AVSE tömör csuklófogó 6-1/2 hüvelykes 1-31/32 hüvelykes pofa

Raktáron
Tétel: AC4ZYD Modell: FA-188.16AVSEKereszthivatkozás: 32H701
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
€116.21 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt fogó
Vágási kapacitás / anyag1-15 / 32 "huzal
ÉlvonalbeliStandard
Kezelje a színtnarancs
Fogantyú típusaSzigetelt
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1 31 / 32 "
Pofaszélesség1 15 / 32 "
AnyagAcél
Max. Állkapocsnyitás1-15 / 32 "
Nem parkolNem
Teljes hossz6.5 "
Tavaszi visszatérésNem
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége3 / 16 "
Feszültségértékelés1000V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)17.27
Hajószélesség (cm)6.86
HS-kód8203206030
Származási országFR

Termékváltozatok

TermékekModellVágási kapacitás / anyagÁllkapocs hosszaPofaszélességAnyagMax. ÁllkapocsnyitásÁr
FACOM FA-189.17AVSE szigetelt fogó 6-1 / 2 hüvelyk 1-25 / 32 hüvelykes állkapocs | AC4ZYK 32H707 FA-189.17AVSE1-5 / 16 "huzal1 25 / 32 "1 5 / 16 "Kétanyag1-5 / 16 "€146.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FACOM FA-188.16AVSE tömör csuklófogó 6-1/2 hüvelykes 1-31/32 hüvelykes pofa
€116.21 /Mértékegység