Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U55010.062.0400 Tap Bolt, 5/8-11 Inch Thread Size, 4 Inch Length, 316Ss, 5PK | CG8UPL 41UJ08

FABORY U55010.062.0400 Menetcsavar, 5/8-11 hüvelykes menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 316Ss, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8UPL Modell: U55010.062.0400Kereszthivatkozás: 41UJ08

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€63.78 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza4
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság27 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz4"
Számított terhelés85000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9027
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U55010.062.0400 Menetcsavar, 5/8-11 hüvelykes menetméret, 4 hüvelyk hosszúság, 316Ss, 5PK
€63.78 /csomag