DAYTON Újrahasználható szűrők


Szűrő
Mélység: 1" , Rögzítési típus: Egység szerelve
StílusModellKW-hoz illikMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
2KMN5
3 a 512.5 "14 "€263.18
A
3TKC5
3 a 510 "12 "€119.71
A
2KMN7
7.5 a 1517 "13.5 "€298.84
A
3TKC9
7.5 a 1512 "16 "€140.36

Újrahasználható szűrők

A Dayton szűrők alkalmasak a beszívott levegőből származó szennyeződések felfogására az elektromos fűtőtestekben HVAC alkalmazásokhoz. Ezek az újrafelhasználható szűrők üvegszálas szerkezettel rendelkeznek, hogy könnyen felfogják a szösz- és porrészecskéket, miközben minimálisra csökkentik a légáramlás akadályozását. Válasszon az újrafelhasználható szűrők széles kínálatából, amelyek 12, 13.5, 14 és 16 hüvelykes szélességben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?