CONDOR PU bevonatú vágásálló kesztyű, A2 vágási szint, szürke/fehér


Szűrő
Kopásálló: Igen , ANSI/ISEA kopási szint: 4 , ANSI/ISEA vágási szint: 2 , ANSI/ISEA szúrási szint: 2 , Bevonatfedés: Tenyér , Bevonatolás: Sima , Bevonatanyag: poliuretán , Szín: Szürke / Fehér , Mandzsetta: Kötött , Vágás: Clute , Vágásálló: Igen , Ujjstílus: Tele , Mérő: 13 , Bélés anyaga: Nagy teljesítményű polietilén , Pálma anyaga: 4 utas spandex / műbőr tenyér / gumi , Szúrásálló: Igen , hüvelykujj stílusa: Egyenes
StílusModellHosszMéretPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
19L418
9 4 / 5 "L2€16.61
A
19L416
9"S2€16.61
A
19L417
9.5 "M2€16.61
A
19L420
10 3 / 5 "2XL2€17.18
A
19L419
10.25 "XL2€16.61

PU bevonatú vágásálló kesztyű, A2 vágási szint, szürke/fehér

A Condor Cut Level A2 PU szürke/fehér bevonatú vágásálló kesztyűk erős vágásállóságot biztosítanak, létfontosságú védelmet nyújtva a repedések és szúrások ellen. Ideálisak építőipari, fémmegmunkálási, autóipari és üveggyártási feladatokhoz, ahol a dolgozók gyakran kezelnek éles szerszámokat, fémlemezt, üveget vagy csiszolóanyagot.

Jellemzők

  • Ezek a kesztyűk zökkenőmentesen kötött szerkezettel rendelkeznek, optimális kényelmet biztosítva azáltal, hogy kiküszöbölik a kényelmetlen varrásokat.
  • Lenyűgöző EN 388 (4X42B) minősítéssel rendelkeznek, ami kiemelkedő teljesítményt jelent mind a vágás, mind a kopásállóság terén.
  • Ezek a kesztyűk szöszmentes kialakításúak, és olyan környezetben használhatók, ahol a szöszszennyeződés megelőzése kulcsfontosságú.
  • Kétkezes kialakítást kínálnak, lehetővé téve, hogy felcserélhetően hordhatók bal vagy jobb kézen.
  • Ezek a kesztyűk 13-as HPPE-vel vannak felszerelve a kézvédelem és a kézügyesség érdekében.
  • Poliuretán bevonattal rendelkeznek, amely a tapadás és a tartósság optimális kombinációját biztosítja.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?