Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U55010.037.0600 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 316 fokozat, 10PK | CG8UNV 41UH92

FABORY U55010.037.0600 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 316-os fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8UNV Modell: U55010.037.0600Kereszthivatkozás: 41UH92

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€57.90 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza6
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz6 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8829
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U55010.037.0600 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 316-os fokozat, 10PK
€57.90 /csomag