Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U55010.031.0300 Tap Bolt, 5/16-18 Thread Size, 316 Grade, 25PK | CG8UND 41UH77

FABORY U55010.031.0300 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 316-os fokozat, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8UND Modell: U55010.031.0300Keresztszám: 41UH77 / 167M81

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€61.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3
befejezEgyszerű
Fokozat316
Fejmagasság7 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz3 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8037
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U55010.031.0300 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 316-os fokozat, 25PK
€61.44 /csomag