Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U51010.050.0275 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 10PK | CG8RXL 41UH03

FABORY U51010.050.0275 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8RXL Modell: U51010.050.0275Keresztszám: 41UH03 / 167M07
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
€27.84 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 3 / 4
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz2 3 / 4 "
Számított terhelés85,000 psi
Rockwell KeménységHRB95-HRC32
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság100–150 KSI
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8325
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U51010.050.0275 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, 18-8 fokozat, 10PK
€27.84 /csomag