Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAGLITE TT3D096K Zseblámpa Led ónszürke 104 LD | AF6AXB 9UFT3

MAGLITE TT3D096K Zseblámpa Led ónszürke 104 LD

Raktáron
Tétel: AF6AXB Típus: TT3D096KKereszthivatkozás: 9UFT3
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
€61.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi zseblámpa
Elemek mellékelveNem
Az akkumulátor égési ideje50 XNUMX óra.
akkumulátor méreteD
Akkumulátor típusLúgos
Sugár távolságaNem Meghatározott
TestszínÓnszürke
Test Dia.2.25 "
test anyagaAlumínium
Gyertyafény22,000
Átmérő2.25 "
Cseppértékelés1m
Zseblámpa fokozatIpari
ÖsszpontosítRögzített
ÜtésállóságNem Meghatározott
A lámpa élettartama10K óra.
Lámpa típusaLED
Hossz12.5 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény104 lm
Fénykimeneti módokegyetlen
Lumens104
Lumen-tartomány100 a 249
Maximális lumen teljesítmény168
Az elemek száma3
Csúcsugár intenzitása42,533cd
Futási idő magas beállításon80 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
KapcsolótípusCsavarfej
Víz behatolási besorolásNem Meghatározott
Súly elemekkel30.02 oz.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.48
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8513102000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGyertyafényElemek mellékelveAz akkumulátor égési idejeÁtmérőCseppértékelésZseblámpa fokozatÖsszpontosítÜtésállóságÁr
MAGLITE SP2P01HK Lámpa Led Fekete 226 L Aa | AA8PBG 19G663 SP2P01HK4880Igen2.5 XNUMX óra.1"-IpariRögzítettNem Meghatározott€89.30
MAGLITE SP + P01HK Lámpa Led Fekete 245 L Aa | AA8PBH 19G664 SP + P01HK5600Igen2.5/25 óra.1"-IpariRögzítettNem Meghatározott€101.62
MAGLITE XL200-S3016K Zseblámpa Led Fekete 172 L Aaa | AA8PBJ 19G665 XL200-S3016K4737Igen2.5/218 óra.1"1mIpariÁllíthatóNem Meghatározott€136.61
MAGLITE SP2P09HK Kézi zseblámpa LED | AB4XVC 20HL30 SP2P09HK226Igen2 óra. 30 perc.23 / 32 "-IpariÁllítható1m€84.39
MAGLITE SP2P10HK kézi zseblámpa Led | AB4XVD 20HL31 SP2P10HK226Igen2 óra. 30 perc.23 / 32 "-IpariÁllítható1m€88.90
MAGLITE SP2P11HK kézi zseblámpa Led | AB4XVE 20HL32 SP2P11HK226Igen2 óra. 30 perc.23 / 32 "-IpariÁllítható1m€88.20
MAGLITE SJ3A016 Lámpa Led Fekete 37 L Aaa | AC7AUD 36Y702 SJ3A016-Igen1.5 XNUMX óra.1 / 2 "-IpariRögzítettNem Meghatározott€54.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLITE TT3D096K Zseblámpa Led ónszürke 104 LD
€61.58 /Mértékegység