Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39798.050.0137 Clevis Pin, 1-3/8 Inch Length, 1/2 Inch Pin Dia., 10PK | CG8RRM 41ME64

FABORY U39798.050.0137 Clevis Pin, 1-3/8 hüvelykes hosszúság, 1/2 hüvelykes tű átmérő, 10PK

Raktáron
Cikk: CG8RRM Modell: U39798.050.0137Kereszthivatkozás: 41ME64

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.48 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Pin
AlapanyagSzabad vágóacél
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1 3 / 8
befejezCinkkel bevont
fej típusaFej
Hossz1 3 / 8
Pin Dia.1 / 2 "
PIN-kódPin nélkül
Standard ASME B18.8.1
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4252
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39798.050.0137 Clevis Pin, 1-3/8 hüvelykes hosszúság, 1/2 hüvelykes tű átmérő, 10PK
€21.48 /csomag