Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39070.037.0075 Dowel Pin, 3/8 Inch Nominal Dia., 0.375 Inch Pin Dia., 50PK | CG8PDK 41UW82

FABORY U39070.037.0075 Dübelcsap, 3/8 hüvelyk névleges átmérő, 0.375 hüvelykes tű átmérő, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG8PDK Modell: U39070.037.0075Kereszthivatkozás: 41UW82

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€159.53 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagAcél
Dupla nyíróerő (font)13850
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3/4
befejezEgyszerű
Hossz3 / 4 "
Névleges átmérő3 / 8 "
Pin Dia.0.375 "
Rockwell KeménységC23
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5756
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39070.037.0075 Dübelcsap, 3/8 hüvelyk névleges átmérő, 0.375 hüvelykes tű átmérő, 50 PK
€159.53 /csomag