Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39002.492.0500 Taper Pin, #8 X 5 Size, 7/16-20 Thread Size, Free Cutting Steel Grade | CG8PAM 41LM96

FABORY U39002.492.0500 kúpos tű, #8 X 5 méret, 7/16-20 menetméret, szabadon vágható acél minőség

Raktáron
Cikk: CG8PAM Modell: U39002.492.0500Kereszthivatkozás: 41LM96

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€26.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza5
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.491–0.493 ”
Hossz5 "
PIN-kódKülső menetes anyával
Méret# 8 x 5
Kis vég Dia.0.386 "
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret7 / 16-20

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1071
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Tartalmazza: Dió

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39002.492.0500 kúpos tű, #8 X 5 méret, 7/16-20 menetméret, szabadon vágható acél minőség
€26.43 /Mértékegység