Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.341.0250 Taper Pin, #6 X 2-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NWJ 41LL35

FABORY U39000.341.0250 kúpos tű, #6 X 2-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8NWJ Modell: U39000.341.0250Keresztszám: 41LL35 / 177R51
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
€15.63 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.342–0.343 ”
Hossz2 1 / 2 "
PIN-kódStandard
Méret#6 x 2 1/2
Kis vég Dia.#6
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2484
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.341.0250 kúpos tű, #6 X 2-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 10PK
€15.63 /csomag