Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.250.0250 Taper Pin, #4 X 2-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 10PK | CG8NVH 41LL11

FABORY U39000.250.0250 kúpos tű, #4 X 2-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8NVH Modell: U39000.250.0250Keresztszám: 41LL11 / 177R27
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
€10.77 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza2 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.249–0.251 ”
Hossz2 1 / 2 "
PIN-kódStandard
Méret#4 x 2 1/2
Kis vég Dia.#4
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1251
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.250.0250 kúpos tű, #4 X 2-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 10PK
€10.77 /csomag