Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.219.0175 Taper Pin, #3 X 1-3/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 25PK | CG8NUT 41LK96

FABORY U39000.219.0175 kúpos tű, #3 X 1-3/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 25PK

Raktáron
Cikkszám: CG8NUT Modell: U39000.219.0175Keresztszám: 41LK96 / 177R13
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
€16.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.218–0.220 ”
Hossz1 3 / 4 "
PIN-kódStandard
Méret#3 x 1 3/4
Kis vég Dia.#3
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1764
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.219.0175 kúpos tű, #3 X 1-3/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 25PK
€16.36 /csomag