Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.219.0075 Taper Pin, #3 X 3/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 25PK | CG8NUN 41LK92

FABORY U39000.219.0075 kúpos csap, #3 X 3/4 méret, szabadon vágható acélminőség, 25PK

Raktáron
Cikkszám: CG8NUN Modell: U39000.219.0075Kereszthivatkozás: 41LK92
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
€44.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza3/4
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.218–0.220 ”
Hossz3 / 4 "
PIN-kódStandard
Méret#3 x 3/4
Kis vég Dia.#3
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0954
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.219.0075 kúpos csap, #3 X 3/4 méret, szabadon vágható acélminőség, 25PK
€44.52 /csomag