Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.193.0175 Taper Pin, #2 X 1-3/4 Size, Free Cutting Steel Grade, 25PK | CG8NUG 41LK86

FABORY U39000.193.0175 kúpos tű, #2 X 1-3/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8NUG Modell: U39000.193.0175Kereszthivatkozás: 41LK86

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€51.99 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.192–0.194 ”
Hossz1 3 / 4 "
PIN-kódStandard
Méret#2 x 1 3/4
Kis vég Dia.#2
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0058
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.193.0175 kúpos tű, #2 X 1-3/4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 25PK
€51.99 /csomag