Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.172.0400 Taper Pin, #1 X 4 Size, Free Cutting Steel Grade, 25PK | CG8NUA 41LK80

FABORY U39000.172.0400 kúpos tű, 1 x 4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 25 PK

Raktáron
Cikkszám: CG8NUA Modell: U39000.172.0400Kereszthivatkozás: 41LK80

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€124.52 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza4
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.171–0.173 ”
Hossz4 "
PIN-kódStandard
Méret# 1 x 4
Kis vég Dia.#1
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2938
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.172.0400 kúpos tű, 1 x 4 méretű, szabadon vágható acélminőség, 25 PK
€124.52 /csomag