MARATHON MOTORS 184TTFBD6037 Közeli csatolású szivattyúmotor 3 fázisú Tefc 5hp 230/460v | AF8PUM 29FH30 / GT3413A / 184TTFB6037

MARATHON MOTORS 184TTFBD6037 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor 3 fázisú Tefc 5 LE 230 / 460v

Raktáron
Tétel: AF8PUM Modell: 184TTFBD6037kereszthivatkozás: 29FH30 / GT3413A / 184TTFB6037

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,901.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÖsszekapcsolt szivattyúmotor
CsapágyakLabda
AdóFolyamatos
Hatékonysági csoportNEMA Premium
Keret184JP
Keret anyagHengerelt acél
Teljes terhelésű erősítők12.4/6.2
HP5
Hz50/60
Szigetelési osztályF
Hossz kevesebb tengely12-11/16
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásSzivattyúk
Motortervezés3-fázis
Motorház kialakításaTeljesen zárt ventilátorral hűtött
Motor rögzítésének típusaArc
Motor tengely kialakításaJP menetes
A motor tengelyének forgásaCW / CCW
Motoros alprogramÖsszekapcsolt szivattyú
Motor hővédelmeEgyik sem
Adattábla fordulat / perc1758
Névleges hatékonyság90.2%
Teljes hossz20 1 / 16 "
Fázis3
RPM tartomány1701-1800
Szolgáltatási tényező1.15
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza7.375 "
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.65
Hajó magassága (cm)32.59
Hajó hossza (cm)62.08
Hajószélesség (cm)40.01
HS-kód8501524000

Termékváltozatok

TermékekModellKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 182TTFBD6037 Közeli csatolású szivattyúmotor 3 fázisú Tefc 3hp 230/460v | AF8PUH 29FH26 / GT3410A / 182TTFB6037 182TTFBD6037182JP7.6/3.8311 11 / 16 "175089.5%19 1 / 16 "€1,894.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 184TTFBD6037 szorosan összekapcsolt szivattyúmotor 3 fázisú Tefc 5 LE 230 / 460v
€1,901.22 /Mértékegység