WESCO Motoros emelőasztal


A Wesco motoros emelőasztalok ideálisak nehéz anyagok megemelésére és a felhasználók hajlításának csökkentésére be-/kirakodáskor, összeszereléskor, karbantartási és ellenőrzési alkalmazásoknál raktárakban, fémmegmunkáló műhelyekben és gyártóüzemekben. Ezek a kerekes akkumulátoros emelőasztalok a felemelendő terhek pozicionálására is szolgálnak a tárgyak rövid távolságra történő mozgatásával. Az ollós emelőasztalokhoz képest nagyobb a szabad hely a platformasztaluk alatt....Olvass tovább

Szűrő
Powered by: Akkumulátor , Kerék anyaga: fenolos
StílusModellTerhelhetőségTeljes szélességEmelési magasság max.PeronhosszTeljes magasságTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
261108
1000 font18 "47.5 "36 "30.5 "39.25 "€6,657.48
A
261100
2000 font24 "47.5 "36 "30.5 "39.25 "€7,323.07
A
261102
2000 font24 "59 "36 "37 "39.25 "€7,003.42
A
261103
2000 font32 "59 "48 "37 "51.25 "€7,778.37
A
261101
2000 font32 "47.5 "48 "30.5 "51.25 "€7,935.23
A
261105
4000 font32 "59 "48 "37 "51.25 "€8,241.57
A
261104
4000 font24 "59 "36 "37 "39.25 "€7,197.19
A
261107
6000 font32 "59 "48 "37 "51.25 "€8,352.38
A
261106
6000 font24 "59 "36 "37 "39.25 "€8,368.70

Motoros emelőasztal

A Wesco elektromos emelőasztalai acélszerkezetűek, amelyek akár 6000 lb teher emelésére is alkalmasak. Ezek az asztalok szabványos padlózárral vannak felszerelve, amely stabilan tartja az asztalt a biztonságos be- és kirakodás érdekében, valamint egy könnyen leolvasható, megvilágított akkumulátorállapot-feszültségmérővel. Ezeknek az egységeknek a két merev és két forgó fenolgyanta görgője nagyobb manőverezhetőséget biztosít. Válasszon a Wesco emelőasztalok hatalmas választékából, amelyek 36 és 48 hüvelyk közötti platformhosszban kaphatók. Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A Wesco meghajtású emelőasztalok akkumulátorral működtetett vezérlőmechanizmust használnak a terhek emelésére.
  • Megvilágított akkumulátorállapot-feszültségmérővel és akkumulátor töltöttségi állapotjelzővel rendelkeznek, hogy könnyen megértsék a rendelkezésre álló energia állapotát.
  • Ezek az emelőasztalok fogantyúval és 2 forgó és 2 merev, 6 hüvelykes fenolgyantából készült kerékkel vannak felszerelve a rakomány szállításához.
  • Szabványos padlózárakkal rendelkeznek, hogy stabilan tartsák be- és kirakodás közben.
  • A felhasználók erőátviteli képességeket adhatnak ezekhez a motoros emelőasztalokhoz úgy, hogy rendelés közben egyszerűen hozzá kell adni a -PD jelet a modellszám végéhez. Például egy Wesco 261108 emelőasztal meghajtású meghajtásához rendeljen Wesco 261108-PD.
  • A felhasználók megrendelhetik ezeket az emelőasztalokat olyan asztallap opciókkal, mint a push-pull hossz, a push-pull szélesség, a görgős felső hossz, a görgős felső szélesség és a labdaátvivő asztal bizonyos alkalmazásokhoz.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen méretű platformasztalok érhetők el ezekkel a Wesco motoros emelőasztalokkal?

Ezek a Wesco motoros emelőasztalok 18 x 36, 24 x 36 és 32 x 48 hüvelykes platformasztalokkal rendelkeznek.

Mekkora a Wesco motoros emelőasztalok emelőképessége?

Ezek a Wesco motoros emelőasztalok 1000-6000 font súlyú terheket tudnak emelni.

Használhatók ezek a Wesco elektromos emelőasztalok töltés közben is?

Igen, ezek a Wesco motoros emelőasztalok töltés közben is üzemeltethetők, ha az akkumulátor minimálisan fel van töltve.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?