FABORY U22085.075.0650 Fully Threaded Stud, 6 1/2 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, 50PK | CG8MPH 26LN19

FABORY U22085.075.0650 teljesen menetes csap, 6 1/2 hüvelykes hosszúság, 3/4-10 menetméret, 50 PK

Raktáron
Cikk: CG8MPH Modell: U22085.075.0650Kereszthivatkozás: 26LN19

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€296.24 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTeljes menetes csap
Hossz6 1 / 2 "
Min. Szakítószilárdság100,000 psi
Rockwell KeménységB99 Max
Mérési rendszerHüvelyk
Temp. Hatótávolság-58 foktól 752 fokig F
MenetirányJobb kéz
Menetméret3 / 4-10
Menet típusaUNC
Menetes rúd befejezéseFekete oxid
Menetes rúd anyagaAcél
Menetes rúd anyagminőségeB7M fokozat

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.03
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U22085.075.0650 teljesen menetes csap, 6 1/2 hüvelykes hosszúság, 3/4-10 menetméret, 50 PK
€296.24 /csomag