BUSSMANN KU (X) SC sorozatú biztosítékblokkok


Szűrő
Kapcsolattartó anyag: Sárgaréz , Jelenlegi értékelés: 60A , Tűzveszélyes: UL 94 V-1 , Magasság: 1.25 " , Ház anyaga: Hőre lágyuló műanyag (TP) , Mfr. Sorozat: KU (X) SC , Rögzítési szög: Egyenes , Szerelési mód: Bizottság , Csomagolás: Tömeg , Hangmagasság: 0.62in , Terméktípus: Korlát sorkapcsok , Megszakítás típusa: Csavar , Feszültség: 600V , Szélesség: 2" , Huzalmérő: 22 AWG - 6 AWG , huzalhossz max: 6 AWG , Min. huzalmérő: 22 AWG
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
KUXSC4-PWCPT
3.75 "€47.77
B
KUSC4-WWCPT
3.75 "€24.39
C
KUSC4-WC
3.75 "€22.49
B
KUXSC6-WWCPT
5"€31.94
D
KUXSC6
5"€26.15
D
KUXSC12
8.75 "€49.17

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?