Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U11095.087.0001 Hatlapfejű anya, 7/8-14 menetméret, 8. fokozat, 5PK | CG8LQQ 41LN48

FABORY U11095.087.0001 Hatlapfejű anya, 7/8-14 menetméret, 8. fokozat, 5 PK

Raktáron
Cikk: CG8LQQ Modell: U11095.087.0001Kereszthivatkozás: 41LN48

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€14.44 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatszögletű anyát
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret7 / 8 "-14
Rögzítő FinishEgyszerű
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Magasság1 11 / 64 "
Anya típusaMagas dió
StílusMagas dió
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNF (finom)
Szélesség a lakások között1 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4702
Származási országVáltozó

Termékváltozatok

TermékekModellAlapanyagÁtm. / MenetméretRögzítő FinishbefejezFokozatMagasságTételStílusÁr
FABORY 399U59 Hatlapú anya, A194/Sa 194, Gr 2H, Tömeges | CG6NCZ 399U59 399U59Rozsdamentes acél7 / 16 "-14EgyszerűEgyszerű3163 / 8 "Hatszögletű anyátHex€276.82
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U11095.087.0001 Hatlapfejű anya, 7/8-14 menetméret, 8. fokozat, 5 PK
€14.44 /csomag