Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U08361.031.0150 Elevator Bolt, 5/16-18 Thread Size, A Grade, 25PK | CG8LKD 41UJ54

FABORY U08361.031.0150 Felvonócsavar, 5/16-18 menetméret, A fokozat, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8LKD Modell: U08361.031.0150Keresztszám: 41UJ54 / 178T35
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
€37.15 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Lift csavar típusaLift Bolt
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatA fokozat
Fej Dia.1.188 "
Fejmagasság0.094 "
fej típusaLakás
Fejtípus - csavarokLakás
Hossz1 1 / 2 "
Rockwell KeménységMax B100
Standard ASME B18.5
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4522
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U08361.031.0150 Felvonócsavar, 5/16-18 menetméret, A fokozat, 25PK
€37.15 /csomag