Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U08350.019.0150 Lépcsőcsavar, #10-24 menetméret, A307B fokozat, 50PK | CG8LGZ 41LK40

FABORY U08350.019.0150 Lépcsőcsavar, #10-24 menetméret, A307B fokozat, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8LGZ Modell: U08350.019.0150Kereszthivatkozás: 41LK40
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
€235.33 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavarozza
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret# 10 24-
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatA307B
Fej Dia.0.625 "hogy 0.656"
Fejmagasság0.094 "hogy 0.114"
Hossz1 1 / 2 "
Négyzetmagasság0.094 "hogy 0.125"
Négyzet szélessége0.185 "hogy 0.199"
Standard ASME B18.5
Lépés Csavar típusaLépés Bolt
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2448
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U08350.019.0150 Lépcsőcsavar, #10-24 menetméret, A307B fokozat, 50PK
€235.33 /csomag