Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04170.062.0400 Menetcsavar, 5/8-18 menetméret, 8 fokozat, 5PK | CG8KZR 41UG42

FABORY U04170.062.0400 Menetcsavar, 5/8-18 menetméret, 8-os fokozat, 5PK

Raktáron
Tétel: CG8KZR Modell: U04170.062.0400Keresztszám: 41UG42 / 167L47

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€55.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-18
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza4
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság27 / 64 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.9375 "
Hossz4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNF (finom)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.828
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04170.062.0400 Menetcsavar, 5/8-18 menetméret, 8-os fokozat, 5PK
€55.96 /csomag