Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04110.031.0175 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 8 fokozat, 50PK | CG8KQG 41UF07

FABORY U04110.031.0175 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 8-os fokozat, 50PK

Raktáron
Cikk: CG8KQG Modell: U04110.031.0175Keresztszám: 41UF07 / 167K20
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
€83.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret5 / 16 "-18
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 3 / 4
befejezEgyszerű
FokozatGrade 8
Fejmagasság7 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5 "
Hossz1 3 / 4 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9472
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04110.031.0175 Menetcsavar, 5/16-18 menetméret, 8-os fokozat, 50PK
€83.36 /csomag