Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01210.050.0300 Hex Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, Steel, Zinc Plated Finish, 10Pk | CD3VQH 41UE27

FABORY U01210.050.0300 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, acél, horganyzott felület, 10 db

Raktáron
Tétel: CD3VQH Modell: U01210.050.0300Kereszthivatkozás: 41UE27

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€19.93 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz3"
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Csavar típusaHatlapú csap
StílusTeljesen menetes
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7992

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01210.050.0300 Hatlapfejű csavar, 1/2-13 menetméret, acél, horganyzott felület, 10 db
€19.93 /csomag