Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01209.075.0600 Tap Bolt, 3/4-10 Thread Size, A307A Grade, 5PK | CG8KEH 41UD60

FABORY U01209.075.0600 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, A307A fokozat, 5PK

Raktáron
Cikkszám: CG8KEH Modell: U01209.075.0600Keresztszám: 41UD60 / 167H76
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
€37.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 4 "-10
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza6
befejezCinkkel bevont
FokozatA307A
Fejmagasság1 / 2 "
fej típusaHex
Fej szélessége1.125 "
Hossz6 "
Számított terhelés33,000 psi
Rockwell KeménységB69 – B100
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6425
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01209.075.0600 Menetcsavar, 3/4-10 menetméret, A307A fokozat, 5PK
€37.39 /csomag