Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01209.050.0700 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, A307A Grade, 5PK | CG8KDD 41UD33

FABORY U01209.050.0700 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, A307A fokozat, 5PK

Raktáron
Cikk: CG8KDD Modell: U01209.050.0700Keresztszám: 41UD33 / 167H49

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€41.68 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza7
befejezCinkkel bevont
FokozatA307A
Fejmagasság11 / 32 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.75 "
Hossz7 "
Számított terhelés33,000 psi
Rockwell KeménységB69 – B100
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9446
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01209.050.0700 Menetcsavar, 1/2-13 menetméret, A307A fokozat, 5PK
€41.68 /csomag