Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U01037.043.0150 Ekecsavar, 7/16-14 Menetméret, 5. fokozat, 10PK | CG8JYV 41TU17

FABORY U01037.043.0150 Ekecsavar, 7/16-14 menetméret, 5. fokozat, 10PK

Raktáron
Tétel: CG8JYV Modell: U01037.043.0150Kereszthivatkozás: 41TU17 / 41TT66

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€13.88 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEke Bolt
AlapanyagSzénacél
Átm. / Menetméret7 / 16 "-14
Rögzítő FinishCinkkel bevont
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezCinkkel bevont
FokozatGrade 5
Fej szöge80-82 fok.
Fej Dia.0.826 "
Head StyleSüllyesztett
fej típusa# 3 Lapos
Hossz1 1 / 2 "
Eke csavar típusaSzögletes nyakú ekecsavar
Négyzet szélessége0.438 "
Standard ASME B18.9
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.3492
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U01037.043.0150 Ekecsavar, 7/16-14 menetméret, 5. fokozat, 10PK
€13.88 /csomag