LEESON Egyenáramú motorok, TENV/TEFC, négyszögletes karima vagy C-felület


A Leeson általános célú egyenáramú motorok nagy és állandó indítónyomatékot kínálnak, így alkalmasak arra, hogy olyankor is használhatók, amikor a terhelést nem változtatja meg a fordulatszám. Mechanikai terhelésekre vagy nehezen induló alkalmazásokra tervezték emelőkben, szállítószalagokban, térfogat-kiszorításos szivattyúkban és keverőkben.

Szűrő
Kötelesség: CONT , Forma tényező: 1.38 , Kenés: Polyrex EM , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 , Forgatás: FELVÉTEL
StílusModellCsomagoláserősítőkAssemblyRPMSzolgáltatási tényezőTengely Dia.NyomatéktípusÁr (ÁFA nélkül)
A
M1110003.00
M1307027.010.7M104104717501.05 / 16 "23 OZ-INDN€636.59
B
M1120013.00
M1307027.01.8M104121917501.01 / 2 "38.4 OZ-INDN€489.47
C
M1120027.00
M1307027.011.3M104122317501.31 / 2 "72 OZ-INDN€602.08
D
M1120042.00
M1307027.011.8M104122117501.01 / 2 "96 OZ-INDN€605.57
E
M1120059.00
M1307027.011.5M104121535001.01 / 2 "36 OZ-INDN€555.07
A
M1110015.00
M1307027.010.7M104105935001.05 / 16 "19.2 OZ-INDN€472.53
F
M1120014.00
M1307027.011.1M104121517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€199.88
A
M1120041.00
M1307027.010.55M104122517501.01 / 2 "57.6 OZ-INDN€187.80
G
M1120062.00
M1307027.012.6M104124335001.01 / 2 "72 OZ-INDN€650.47
H
M1130118.00
M1307027.020.7M104013017501.01 / 2 "72 OZ-INDN€635.20
I
M1130054.00
PG659301.04F1.7M104014017501.05 / 8 "96 OZ-INDN€650.91
J
M1130055.00
PG659301.04F2.7M104013217501.05 / 8 "9 LB-INDF€673.25
K
M1130120.00
PG659301.04F1.3M104013217501.05 / 8 "9 LB-INDF€684.73

Működési mechanizmus

  • A fékmotorok elektromágneses mezőt használnak a motor táplálására és fékezésére.
  • Úgy működnek, hogy egy mágneses pólusú rotort nyomnak át az alkalmazott áramon.
  • A forgórész körül az állórész pólusai fejtik ki az erőt a tengely elfordítására.
  • Amikor statikus váltakozó vagy egyenáramot injektálnak az egységbe, az állórész pólusai statikussá válnak, és leállítják a forgórészt.

Jellemzők

  • A Leeson általános célú egyenáramú motorok C-Face vagy négyzetes karimás kialakításúak, eltávolítható csavaros alappal a kényelmes telepítés érdekében.
  • TENV / TEFC házzal vannak felszerelve, hogy a motor tekercseit tisztán, hűvösen és szárazon tartsák.
  • Ezek az egységek dinamikus fékezésre képesek, és tartósan kenéssel ellátott tömített csapágyakat kínálnak a nagy axiális és radiális terhelések kezelésére.
  • H és F osztályú szigeteléssel kaphatók, így akár 40 Celsius fokos hőmérsékletet is kibírnak.
  • A mellékelt túlméretezett kefék hosszú élettartamot biztosítanak, és a kefetartó kialakításának köszönhetően könnyen hozzáférhetők.
  • Ezek a motorok akár 1/4 LE forgatónyomatékot és 3500 ford./perc fordulatszámig folyamatos üzemet biztosítanak.

Szabványok és jóváhagyások

  • NEM AZ ENYÉM
  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mit jelent a folyamatos üzemelés?

Folyamatos terhelés az, ahol a legnagyobb áramerősség várhatóan három órán át vagy tovább folyamatosan működik.

Mi a célja a tengelynek a motorban?

A tengely egy hengeres alkatrész, amely a házból és a motorból extrudál. A motor energiáját végfelhasználói alkalmazásokká alakítja át.

Mit értesz H és F osztályú szigetelés alatt?

Ezek a motorok H vagy F osztályú szigeteléssel rendelkeznek a hőmérséklet szabályozására. A H osztályú szigetelésű motorok akár 180 C-os, az F osztályú motorok pedig 105 C-os maximum hőmérsékletet képesek elviselni.

Mi a különbség a TENV és a TEFC motorok között?

A teljesen zárt, nem szellőztetett (TENV) motorokat légnyílások nélkül tervezték, így ideálisak a gyakori fertőtlenítést vagy tisztítást igénylő alkalmazásokhoz. A TEFC (teljesen zárt ventilátorhűtéses) motorok külső ventilátorral rendelkeznek, amely a külső levegőt keringeti a motorba.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?