Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M67010.060.0010 Thread Rolling Screw, 10mm Length, Case Hardened Steel, M6 X 1mm Thread Size, 100PK | CG8JRP 54FV26

FABORY M67010.060.0010 menethengerlő csavar, 10 mm hosszú, edzett acél, M6 X 1 mm menetméret, 100 PK

Raktáron
Cikk: CG8JRP Típus: M67010.060.0010Kereszthivatkozás: 54FV26

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€106.96 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetgörgő csavar
meghajtó típusaHex
Illesztőprogram mérete10.0mm
befejezCinkkel bevont
Fej Dia.13.0 mm
Fejmagasság5.2 mm
fej típusaHex mosógép
Hossz10 "
AnyagEdzett acél
Mérési rendszerMetric
MenetméretM6 x 1
típusMenethengerlés karimával

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4284
Származási országVáltozó

Termék részletek:

    • Menetvágáshoz

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M67010.060.0010 menethengerlő csavar, 10 mm hosszú, edzett acél, M6 X 1 mm menetméret, 100 PK
€106.96 /csomag