Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55010.100.0012 Hex Head Cap Screw, M10 x 1.50 Thread Size, A4 Grade, 50PK | CG8JFU 38EA60

FABORY M55010.100.0012 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A4 fokozat, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8JFU Típus: M55010.100.0012Keresztszám: 38EA60 / 157C75
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
€73.50 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM10x1.5
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza12
befejezEgyszerű
FokozatA4
fej típusaHex
Fej szélessége17 mm
Hossz12mm
Min. Menethossz12 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 933
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8928
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55010.100.0012 Hatlapfejű csavar, M10 x 1.50 menetméret, A4 fokozat, 50PK
€73.50 /csomag