Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M55000.080.0035 Hex Head Cap Screw, M8 x 1.25 Thread Size, A4 Grade, 50PK | CG8JEX 38EA40

FABORY M55000.080.0035 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, A4 fokozat, 50PK

Raktáron
Tétel: CG8JEX Típus: M55000.080.0035Keresztszám: 38EA40 / 157C55
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
€44.36 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagRozsdamentes acél
Átm. / MenetméretM8x1.25
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza35
befejezEgyszerű
FokozatA4
Fejmagasság5.3 mm
fej típusaHex
Fej szélessége13 mm
Hossz35mm
Min. Menethossz22 mm
Csavar típusaHatlapfejű csavar
Standard DIN 931
Mérési rendszerMetric
Temp. Hatótávolság-58 foktól 302 fokig F
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8928
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M55000.080.0035 Hatlapfejű csavar, M8 x 1.25 menetméret, A4 fokozat, 50PK
€44.36 /csomag