Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY M51580.060.0040 Dowel Pin, 6mm Nominal Dia., A1 Grade, 6.0mm Pin Dia., 5PK | CG8HYF 41KR23

FABORY M51580.060.0040 Dübelcsap, 6 mm névleges átmérő, A1-es fokozat, 6.0 mm tű átmérő, 5 PK

Raktáron
Cikk: CG8HYF Típus: M51580.060.0040Kereszthivatkozás: 41KR23
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
€10.13 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsap
AlapanyagRozsdamentes acél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza40
befejezEgyszerű
FokozatA1
Hossz40mm
Névleges átmérő6 mm
Pin Dia.6.0 mm
PIN-kódStandard tipli
Standard D7
Mérési rendszerMetric

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY M51580.060.0040 Dübelcsap, 6 mm névleges átmérő, A1-es fokozat, 6.0 mm tű átmérő, 5 PK
€10.13 /csomag